山羊革手袋 GT-714

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード54844074 品番GT-714
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

建設、土木、電工、機械、機械、運送、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
しなやかで耐久性に優れた山羊革手袋。
袖口ストレートタイプで脱ぎやすい。

材質山羊革 サイズL 全長(cm)22.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22 アズワン品番65-0556-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする