曜日別特売
1050M-12 プラグ(メートルネジ)高圧ホース用 中部高圧ホース 54844993

1050M-12 プラグ(メートルネジ)高圧ホース用 中部高圧ホース 54844993
1050M-12 プラグ(メートルネジ)高圧ホース用 中部高圧ホース 54844993

プラグ(メートルネジ)高圧ホース用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口径M30・P1.5
内容量1個注文コード54844993品番1050M-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

メートル(ミリ)ネジ プラグ
【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm

口径M30・P1.5
注意
※ネジ呼称ではミリネジとも言われます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54844984
2023-06-23
用途: プーラーを製作

M25 P1.5の雄ネジが必要で購入しました。立派に役目を果たしてくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする