1042M-10 キャップ(メートルネジ)高圧ホース用 中部高圧ホース 54845045

1042M-10 キャップ(メートルネジ)高圧ホース用 中部高圧ホース 54845045
1042M-10 キャップ(メートルネジ)高圧ホース用 中部高圧ホース 54845045
1042M-10 キャップ(メートルネジ)高圧ホース用 中部高圧ホース 54845045

キャップ(メートルネジ)高圧ホース用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
口径M24・P1.5
内容量1個注文コード54845045品番1042M-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

メートル(ミリ)ネジ プラグ
【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm

口径M24・P1.5
注意
※ネジ呼称ではミリネジとも言われます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする