PROMARK(プロマーク)
PROMARK(プロマーク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
PROMARK(プロマーク)の 体育/スポーツ用品
PROMARK(プロマーク)の 球技
軟式少年用キャッチャープロテクター クロスバンドタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54845718
品番
CP66NV
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
超軽量、体が自然にフィットするオリジナルデザイン、(J.S.B.B全日本軟式野球連盟公認)、クロスバンドタイプ。
寸法(cm)
約41×約40×25
質量(g)
約400
材質
ポリエステル
色
ネイビー
適応身長(cm)
約140〜約155
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません