PROMARK(プロマーク)
PROMARK(プロマーク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
PROMARK(プロマーク)の 体育/スポーツ用品
PROMARK(プロマーク)の 球技
軟式一般用キャッチャープロテクター クロスバンドタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54845736
品番
CP65NV
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
超軽量、体が自然にフィットするオリジナルデザイン、(J.S.B.B全日本軟式野球連盟公認)、クロスバンドタイプ。
材質
ポリエステル
色
ネイビー
質量(g)
約460
寸法(cm)
約45×約43×30
適応身長(cm)
約155〜約180
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません