PROMARK(プロマーク)
PROMARK(プロマーク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
PROMARK(プロマーク)の 体育/スポーツ用品
PROMARK(プロマーク)の 球技
軟式少年用レガース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54845763
品番
RG66BK
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
超軽量、ダブルカップ仕様・裏メッシュでべたつき解消、(J.S..B.B全日本軟式野球連盟公認)。
材質
ポリエチレン・PU合皮
色
ブラック
質量(g)
約660
寸法(cm)
約30.5×約49
適応身長(cm)
約140〜約155
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません