PROMARK(プロマーク)
PROMARK(プロマーク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
PROMARK(プロマーク)の 体育/スポーツ用品
PROMARK(プロマーク)の 球技
軟式一般用レガース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54845788
品番
RG65NV
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
超軽量、ダブルカップ仕様・裏メッシュでべたつき解消、(J.S..B.B全日本軟式野球連盟公認)。
寸法(cm)
約37×約67
質量(g)
約701
材質
ポリエチレン・PU合皮
色
ネイビー
適応身長(cm)
約155〜約180
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません