PROMARK(プロマーク)
PROMARK(プロマーク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
PROMARK(プロマーク)の 体育/スポーツ用品
PROMARK(プロマーク)の 球技
軟式一般用レガース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー×ネイビー
注文コード
54845806
品番
RGT65SVNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量、ダブルカップ仕様・裏メッシュでべたつき解消、(J.S..B.B全日本軟式野球連盟公認)。
寸法(cm)
約37×約67
質量(g)
約703
材質
ポリエチレン・PU合皮
色
シルバー×ネイビー
適応身長(cm)
約155〜約180
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません