PROMARK(プロマーク)
PROMARK(プロマーク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
PROMARK(プロマーク)の 体育/スポーツ用品
PROMARK(プロマーク)の 球技
ソフトボール一般用キャッチャープロテクター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54845876
品番
CP110BK
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
負担のない超軽量タイプ、クロスバンドタイプ。
材質
ナイロン・帆布
色
ブラック
質量(g)
約710
寸法(cm)
約43×約45×26
適応身長(cm)
約155〜約180
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません