PROMARK(プロマーク)
PROMARK(プロマーク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
PROMARK(プロマーク)の 体育/スポーツ用品
PROMARK(プロマーク)の 球技
ソフトボール一般用レガース
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
54845919
品番
RG110BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量、ダブルカップ仕様・裏メッシュでべたつき解消。
材質
ポリエチレン・PU合皮
色
ブラック
質量(g)
約714
寸法(cm)
約37×約65.5
適応身長(cm)
約155〜約180
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません