ST-51-100-C 貼付センサー 理化工業 54846095

貼付センサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用温度範囲(℃)0~300
内容量1パック(5枚)注文コード54846095品番ST-51-100-C
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

本体厚さ0.13mmの薄型仕様温度センサ。狭く小さな場所の温度を測定可能です。
専用コネクタリード(W-ST-50A)を使用して、K熱電対入力仕様の計器へ接続できます。
センサ自体の熱容量が非常に少ないため、温度を瞬時に測定可能。温度プロファイル収集にも最適です。
微小な箇所や小さな物体に、貼り付けて手軽に温度が測れます。
粘着剤には、シリコーン系を使用し一部の難接着物体を除きほとんどの物体表面に粘着することができます。※シロキサンの発生はありません。

材質ポリイミド樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)(本体)0.13タイプ貼付タイプ使用温度範囲(℃)0~300センサーK熱電対素線 クラス2粘着剤シリコーン系粘着剤精度(℃)1.3応答時間(秒)0.08(95%指示)素線径(μm)50抵抗値(Ω)51(リード1m付の)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする