※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス厚鋼電線管3.66m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54846384 品番 DWSJ228
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。
電気用品安全法に適合する電線管になりました。
電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。
高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。

近似内径(Φmm)28.5 外径(Φmm)33.3 長さ(m)3.66 表面仕上げ#240研磨 呼びG28 厚さ(mm)2.4 厚さ公差(mm)±0.24 質量(kg/本)6.76 有効ネジ長さ(mm)最大:25、最小:22 種類厚鋼電線管 用途港湾・食品工場
注意
※G82、G104は、ケーブル保護管です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする