※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃長(mm)0.64 全長(mm)50 注文コード54846410 品番CFLB3008-040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,380
この商品は刃径・刃長・全長など62種類から選べます 他の種類を見る

加工面に困ったらこのロングネックボール。高能率加工用不等分割3枚刃

材質超微粒子超硬合金(Super MG) 刃数3 ボール半径R(mm)0.4 刃長(mm)0.64 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 用途一般鋼用 トラスコ品番149-3769 表面処理UT

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54846410 CFLB3008-040 52853896 CFLB3008-040 UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル ユニオンツール UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル ユニオンツール 1本 3,542 税込3,896 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする