曜日別特売
CFLB3010-120 UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル ユニオンツール 54846446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1本注文コード54846446品番CFLB3010-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,970

加工面に困ったらこのロングネックボール。高能率加工用不等分割3枚刃

用途
一般鋼用
材質超微粒子超硬合金(Super MG)刃数3ボール半径R(mm)0.5刃長(mm)0.8全長(mm)50シャンク径(Φmm)4トラスコ品番149-3773表面処理UT

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54846446CFLB3010-12052853939CFLB3010-120CFLB3010-120 UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル ユニオンツール 52853939UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミルユニオンツール1本
3,346
税込3,681
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする