※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
ねじなし防水コネクタ(Z用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54846515
品番
DFZ282WK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質
本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
質量(kg)
0.96
寸法L(mm)
94
呼び
G82
寸法D(mm)
100.8
防水保護等級
IP65
止めねじ長さ(mm)
9.1
注意
※管を挿入する場合は必ずシリコン潤滑剤を塗布してください。