光触媒セラピカキレイ3色ボールペン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 54846628 品番 158175041
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

直接手に触れるものだから清潔に!ペン表面に付着した雑菌やウイルスを「光触媒」効果で分解!!抗ウイルス抗菌ボールペンです。紫外線と、軸材に含まれています「セラピカキレイ材」によってインフルエンザウイルス(A型H1N1)の残存率は激減します(99.6%除去)。さらに、光のあたらない暗所でも、配合されている銀アパタイトによって雑菌の活動を抑える静菌作が働き、抗菌効果を持続させます。

方式サイドノック式3色 材質(軸)PP樹脂、光触媒チタンアパタイト(銀アパタイト配合) 材質(グリップ)エラストマー樹脂(光触媒コーティング) インク色ブラック/レッド/ブルー 先端ボール径(mm)0.7 インク油性 色数3色ボールペン 色(軸)スカイブルー 繰り返し・詰め替え対応
注意
※全ての菌・ウイルスに対する効力を発揮し、除菌・分解・除去するものではありません。また、菌・ウイルスによる感染を防ぐものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする