素材を傷つけず汚れをきれいに落としてくれます。大変助かります。
ビデオのヘッドクリーニングやプリンターヘッドのクリーニングに使用
容量が多いのが難点
漬けたままだと接着剤が溶けるので注意
ボトルの7割ぐらいしか入ってなくて使用済みかと思いました。
キャップも初めて開けた感じでもなかったし。
普通に使えたので問題はなかったですが、以前他で買った時の印象とだいぶ違ったのでビックリしました。
貴重なご意見ありがとうございます。ボトルは500mLですが、内容量は1本(400mL)での販売となっております。ご理解いただけますようよろしくお願いいたします。
いつも使用しております。
汚れは勿論、油系、インク系等ほぼなんでもふき取ると落ちます。
表面の塗装をきずつける事なく、清掃でき満足しております。
コピー機のガラス面やPC等のふき取りに。家では消毒用ですが社用には無水を使います。
容器は昔からある500ミリリットルの平凡な大きさだがいつの間にか中身はいつの間にか400ミリリットルになってるステルス値上げ。
価格が上がっても良いからこっそり中身を減らすのではなく500ミリリットル入れる正直な商品にして欲しい
霧吹きに入れて使っているが。さらっとしてるがすぐに乾かなく使い易い。
車の凹みのDIYでグルーを剥がすために購入しました。少しスプレーするだけでスルッと剥がれます。