※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士ゴムナース
富士ゴムナースの ユニフォーム・シューズ
富士ゴムナースの シューズ
富士ゴムナースの ナースサンダル
ソフトサンダルU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54849280
品番
630
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
9
サイズ(cm)
26〜26.5
材質(アッパー)
EVA soft Form(銀イオン仕様)
材質(ソール)
EVA soft Form(銀イオン仕様)
標準質量(g/片足)
約110(23.5cm)
足幅
4E相当
色番
1
ヒール(cm)
約3