※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

630 ソフトサンダルU 富士ゴムナース 54849368 630 ソフトサンダルU 富士ゴムナース 54849368 630 ソフトサンダルU 富士ゴムナース 54849368

ソフトサンダルU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54849368 品番 630
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ブラック サイズ11 サイズ(cm)28〜28.5 材質(アッパー)EVA soft Form(銀イオン仕様) 材質(ソール)EVA soft Form(銀イオン仕様) 標準質量(g/片足)約110(23.5cm) 足幅4E相当 色番9 ヒール(cm)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする