TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装建材
TOSTEM(LIXIL)の 木材
TOSTEM(LIXIL)の 棚板
シートカウンターカウンター本体セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
54850119
品番
DR-CA1800-MBJ8
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
セット内容
カウンター本体×1・桟木×1・取付ネジセット
長さ(mm)
1800
厚さ(mm)
70
色
ショコラオーク
奥行(mm)
500
注意
※在庫がない場合、受注生産となりますので、納期回答にお時間をいただく場合がございます。