※掲載画像の色と実際の色は異なる場合がございます。
TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装建材
TOSTEM(LIXIL)の 木材
TOSTEM(LIXIL)の 棚板
シートカウンターベンチユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
色
ライトオーク
セット内容
カウンター本体×1・端部受桟×1・脚×1・端部材×1・桟木×4・取付ネジセット
注文コード
54850469
品番
DP-BD1200-MBJ8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,000
この商品は
色・セット内容
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
カウンター本体×1・端部受桟×1・脚×1・端部材×1・桟木×4・取付ネジセット
長さ(mm)
1200
厚さ(mm)
470
色
ライトオーク
奥行(mm)
300
注意
※在庫がない場合、受注生産となりますので、納期回答にお時間をいただく場合がございます。