※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ULM-18MSG-BK マグネット式クランプ ピタット ニックス 54851389 ULM-18MSG-BK マグネット式クランプ ピタット ニックス 54851389 ULM-18MSG-BK マグネット式クランプ ピタット ニックス 54851389

マグネット式クランプ ピタット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54851389 品番ULM-18MSG-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー
形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能
優れた耐熱性、及び耐薬品性

材質(保護シート)ポリプロピレン、(磁石部)異方性フェライト ブラック 寸法A(mm)85.2 材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(ヨーク)SPCC 入数(個)1 束線径(Φmm)5.0〜21.0 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2 荷重(N)制限荷重:5.9
注意
※制限荷重は参考値で被着体及び取付状態により異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
配線

配線の整理のため購入しました。マグネット付きなので金属に穴開け等の必要がなく使い勝手が良いと思います。配線を束ねる量にも調整できるので使い勝手が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする