HP-R12 リニューアルプレート 日東工業 54851398 HP-R12 リニューアルプレート 日東工業 54851398 HP-R12 リニューアルプレート 日東工業 54851398 HP-R12 リニューアルプレート 日東工業 54851398

リニューアルプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード54851398 品番HP-R12
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

分岐ブレーカの小型化などに伴い、ホーム分電盤(住宅盤)のリニューアル時に露出する配線穴や取付痕を隠すための穴塞ぎとしてご利用ください。
ホーム分電盤(住宅盤)と同一色で調和性が高いです。
既設盤のサイズに合わせたホーム分電盤のサイズ選定が不要です。
壁の穴埋め(穴塞ぎ)工事が簡単で壁紙の張り替えが不要です。

材質ポリスチレン樹脂 ホワイト(N9.5) 質量(g)78
注意
※取付用のねじは付属していません。
※取付面の材質に合わせて皿頭のねじをご用意ください。
※推奨ねじサイズ
※呼び径:3.5mm〜4.2mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする