製品画像

YAMAMOTO 保護めがね 2眼型 YS-190用 替えレンズ PET-AF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54851617 品番YS-190AF-SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

YS-190B用スペアレンズです。

適合機種YS-190AF 形状2眼型 質量(g)10 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする