タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:有

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54851714 品番JN-MD-IPS1563UHDR-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

HDRに対応した15.6インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100% DCI-P3 90%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。
USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。
ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。

付属品マニュアル、保証書、Type-Cケーブル×2、miniHDMI to HDMI、Type-C to Aケーブル、電源アダプター、スマートケース 仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V3A 質量(kg)1 サイズ15.6型 使用温度範囲(℃)0〜40 表面処理光沢 対応HDR301、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×367×11(スマートケース幅365) コントラスト比1200:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90% 解像度3840×2160 応答速度30ms 入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1.5Wx2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20〜80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AHVA)パネル フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする