液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54851739 品番JN-V43UHDR-U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。
インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。
コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。
また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
なお、2年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H5」も同時に発売となります。

付属品HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書 仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ 質量(kg)6.3 サイズ43型 使用温度範囲(℃)5〜40 表面処理半光沢 対応HDR300 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)618×957×267 コントラスト比5000:1 表示色10.7億色 sRGB90% 解像度3840×2160 応答速度10ms(GtoG) 入力端子HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2x10W 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20〜85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VAパネル ブルーライトカット軽減モード:無し フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする