ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54851818 品番24G2E1/11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、保証書、スタンド、ベース、OSD機能説明書 質量(kg)5.3 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:20.0/スタンバイ:0.5 電源内蔵 (AC100〜240V 50/60Hz) 適合規格VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE 角度(°)下5〜上23 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)492 x 605 x 184(梱包時) 表面処理アンチグレア 本体質量(kg)スタンドあり:3.6、スタンド無し:2.7 機能Screen Plus、G-Menu、フリッカーフリー、ローブルーモード、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 コントラスト比1000:1、DCR:80000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.2745 x 0.2745 解像度1920×1080 表示可能色数約1677万色 保証期間3年 走査周波数(水平)30〜115 kHz 走査周波数(垂直)48〜100 Hz 応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー無し 色(本体)ブラック 保管温度範囲(℃)-25〜55 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)539 x 421 x 227(スタンド使用時)、539 x 322 x 47(スタンド未使用時) オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ23.8インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする