付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、保証書、スタンド、ベース、OSD機能説明書
電源(V)AC100〜240(50/60Hz)内蔵
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)通常:31.0/スタンバイ:0.3
適合規格VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE
角度(°)下5〜上23(チルト)/左右30(スイーベル)/左右90(ピボット)
表面処理アンチグレア
本体質量(kg)スタンドあり:5.0、スタンド無し:3.5
機能Screen Plus、G-Menu、フリッカーフリー、ローブルーモード、AdaptiveSync、HDR10、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応
インターフェースHDMI2.0×1、DisplayPort1.4×1
コントラスト比1000:1、DCR:80000000:1
ピクセルピッチ(mm)0.31125×0.31125
解像度1920×1080
表示可能色数約1677万色
保証期間3年
走査周波数(水平)30〜200kHz
走査周波数(垂直)48〜180Hz
応答速度1ms (MPRT)/1ms (GTG)
入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカーなし
色(本体)ブラック
保管温度範囲(℃)-25〜55
高さ調整範囲(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0〜40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×387〜517×360(スタンド使用時)、614×366×51(スタンド未使用時)
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ27インチ
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)180
輝度(cd/m2)300