液晶ディスプレイ 44.5型/5120×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54851854 品番45B1U6900CH/11
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

この USB-C モニターは動画視聴、データ転送、電源供給が可能です。5MP の内蔵ウェブカメラが鮮明な画像を、ノイズキャンセリングマイクが聞き取りやすい音声を相手に届けます。迅速なアクセスと強力なセキュリティを実現する Windows Hello Webcam 搭載です。

付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱(ネジ4つ留め)、スタンド用ネジ×4、スクリュードライバー、リモコン用単4電池×2、リモコン 規格DQHD 消費電力(W)通常:46.3/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100〜240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5〜上15(チルト)/左右45(スイーベル) 表面処理アンチグレア、2H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:13.0、スタンド無し:9.9 機能SmartImage、Windows Hello、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、HDR400、AdaptiveSync、KVM、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応 インターフェースHDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、RJ45×1 コントラスト比3000:1、SmartContrast:80000000:1 ピクセルピッチ(mm)0.2124×0.2124 解像度5120×1440 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30〜114 kHz 走査周波数(垂直)48〜75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子USB-C、DisplayPort、HDMI 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー5W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20〜60 高さ調整範囲(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4、USB Type-C×1(PD15W) バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0〜40 アスペクト比32:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1085×515×238(スタンド使用時)、1085×337×158(スタンド未使用時) ピクセル120PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ44.5インチ パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)450

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする