液晶ディスプレイ 39.5型/3440×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54851870 品番40B1U5600/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

このフィリップス USB-C 多目的モニターは、すっきりセットアップできます。ケーブル 1 本で高解像度ビデオのスムーズな再生や、データの転送、ノート PC の充電が可能です。また、ヘッドホンホルダーがケーブル管理を一段上のレベルへと引き上げます。

付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-A to Bケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱(ネジ4つ留め)、スタンド用ネジ×4、スクリュードライバー、リモコン用単四電池×2、リモコン 規格UWQHD 消費電力(W)通常:36.0/スタンバイ:0.4 電源内蔵 (AC100〜240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5〜上30(チルト)/左右180(スイーベル) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:13.9、スタンド無し:9.7 機能SmartImage、PowerSensor、LightSensor、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、HDR400、AdaptiveSync、KVM、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応 インターフェースHDMI2.0×1、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 コントラスト比1200:1、SmartContrast:50000000:1 ピクセルピッチ(mm)0.26925×0.26925 解像度3440×1440 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30〜190 kHz 走査周波数(垂直)48〜120 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子USB-C、DisplayPort、HDMI 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー5W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20〜60 高さ調整範囲(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4、USB Type-C 3.2×1(PD15W) バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0〜40 アスペクト比21:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)944×628×280(スタンド使用時(最大高さ))、944×419×54(スタンド未使用時) ピクセル94PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ39.5インチ パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)120 輝度(cd/m2)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする