曜日別特売
KH-CRZ40T-B 完全ワイヤレスイヤホン KH-CRZ40T JVCケンウッド 54852037

 

KH-CRZ40T-B 完全ワイヤレスイヤホン KH-CRZ40T JVCケンウッド 54852037
KH-CRZ40T-B 完全ワイヤレスイヤホン KH-CRZ40T JVCケンウッド 54852037
KH-CRZ40T-B 完全ワイヤレスイヤホン KH-CRZ40T JVCケンウッド 54852037
KH-CRZ40T-B 完全ワイヤレスイヤホン KH-CRZ40T JVCケンウッド 54852037
KH-CRZ40T-B 完全ワイヤレスイヤホン KH-CRZ40T JVCケンウッド 54852037
KH-CRZ40T-B 完全ワイヤレスイヤホン KH-CRZ40T JVCケンウッド 54852037
KH-CRZ40T-B 完全ワイヤレスイヤホン KH-CRZ40T JVCケンウッド 54852037
KH-CRZ40T-B 完全ワイヤレスイヤホン KH-CRZ40T JVCケンウッド 54852037
KH-CRZ40T-B 完全ワイヤレスイヤホン KH-CRZ40T JVCケンウッド 54852037
KH-CRZ40T-B 完全ワイヤレスイヤホン KH-CRZ40T JVCケンウッド 54852037

完全ワイヤレスイヤホン KH-CRZ40T

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54852037品番KH-CRZ40T-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

コンパクト軽量でソリッドなデザインの完全ワイヤレスイヤホン
〇コンパクト軽量&ソリッドなデザイン
イヤホン本体片側4.1g、充電ケース41gのコンパクトサイズで快適なリスニングと携帯性を追求。スタイリッシュなツートーンカラーとソリッドなデザインを採用しました。
〇迫力のある高音質
オーディオブランドKENWOODの変わらぬ「原音再生」の思想に基づいたサウンドチューニング。口径6mmの高磁力ネオジムドライバー採用で自然で明瞭なボーカル、のびやかな高音から迫力のある低音を実現。耳にフィットするハウジングは、遮音性をさらに高めます。
〇ストレスなく使用できる、長時間再生
本体+充電ケースの合計最大30時間
の長時間再生を実現。バッテリーを気にすることなく、1日中音楽を楽しめます。
使用条件により異なる。
〇雨や汗に強い防水仕様
突然の雨やスポーツ時の汗、水しぶきからイヤホンを守る防水仕様
です。
JIS保護等級5級(IPX5)相当、イヤホン本体のみ対応。
〇テレワークやオンライン授業でも使用できるマイクを搭載
片方のみでも使用が可能で、片耳を開放しながら音楽を聴いたり、ハンズフリー通話をすることが可能です。
〇忙しい毎日に寄り添う、シンプル操作
軽いタッチで基本操作が可能。音声アシスタントの起動にも対応します。
〇安定したワイヤレス接続
Bluetooth(R) 標準規格Ver.5.1/Power Class 1採用で、音切れの心配をすることなく快適にご使用いただけます。
〇耳へフィットするイヤーピース4サイズ
好みに合わせて選べるイヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)を付属。

付属品充電用USBケーブル、充電ケース、イヤーピース(XS/S/M/L 各2個)ブラック質量(g)充電ケース:約41、イヤホン片耳:約4.1(イヤーピース含まず)接続方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.1対応(コンテンツ保護)SCMS-T方式通信出力Power Class 1充電時間(時間)(イヤホン)約2、(充電ケース)約3.5充電方式USB給電電池使用時間(時間)(イヤホン)持続最大7.5、(充電ケース)持続最大22.5ドライバーユニット(Φmm)(口径)6通信距離(m)最大約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする