※掲載画像の色と実際の色は異なる場合がございます。

NZEL075 集成カウンターデコカウンター(レールタイプ)(専用レールNZEZ003) TOSTEM(LIXIL) 54852876 NZEL075 集成カウンターデコカウンター(レールタイプ)(専用レールNZEZ003) TOSTEM(LIXIL) 54852876 NZEL075 集成カウンターデコカウンター(レールタイプ)(専用レールNZEZ003) TOSTEM(LIXIL) 54852876

集成カウンターデコカウンター(レールタイプ)(専用レールNZEZ003)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 54852876 品番 NZEL075
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
長さ(mm)900 厚さ(mm)24 クリエラスク 奥行(mm)155
注意
※在庫がない場合、受注から15〜20日ほど納期がかかります。※この商品は、積載物の荷重による棚板の垂れ下がりへ配慮し、通常の取り付けで先端方向に上向きの傾斜がつく仕様になっております。※珪砂はカウンターの長さや施工条件等により多少の違いが発生します。※タイル等厚みがあって割れやすい壁仕上げ材には施工できません。取付強度不足による落下、破損の恐れがあります。レールは専用レール(NZEZ003)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする