付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)4.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×220×225
排気量(mL)20.6
ハンドルループハンドル
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)0.4
点火方式電子点火
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグBPMR8Y
刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)