エンジン式刈払機 EKM-2630A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54854758 品番EKM-2630A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

楽らくスイングハンドル(左右非対称)

付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)4.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305 排気量(mL)25.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.6 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
取扱説明書:(6.58MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする