曜日別特売
U-52G(30m) マルチ水質チェッカ HORIBA 54855844

マルチ水質チェッカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台測定項目(可能)pH/酸化還元電位(ORP)/溶存酸素(DO)/電気伝導率(COND)/塩分/全溶存固形物量(TDS)/海水比重/温度/濁度(LED前方30°透過散乱法)/水深/GPS注文コード54855844品番U-52G(30m)
参考基準価格(税別)¥583,000販売価格(税込)¥637,780
販売価格(税別)
579,800

マルチチェッカU-50シリーズは、1プローブに多様なセンサーを集約し、一度の測定で最大11項目を同時測定できる、フィールド対応の水質チェッカです。測定現場での使いやすさを考えたデザインと、多様な機能・性能を備え、河川・地下水・排水など、水質測定・検査が必要なさまざまな用途に、誰にでも手軽に活用できます。

長さ(mm)センサ:約340質量(g)約1800測定項目(可能)pH/酸化還元電位(ORP)/溶存酸素(DO)/電気伝導率(COND)/塩分/全溶存固形物量(TDS)/海水比重/温度/濁度(LED前方30°透過散乱法)/水深/GPS測定温度(℃)-10~55通信方法USBベリフェラル電池単二型乾電池 4本最大外径(mm)センサ:約Φ96測定距離(m)(深さ)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする