四国紙販売
四国紙販売の 避難用品
四国紙販売の 非常用袋・セット
水のいらない全身キレイセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
54856088
品番
SKK001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,550
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長期保存できるウェット製品を4種類ご用意しました。水のない環境でも身体、髪、口の中まで全身をケアすることが出来ます。
個包装されている為、配布がしやすいです。1人用約3日分の衛生セット。
用途
災害時の備えとして。アウトドアの衛生セット品。贈り物として
セット内容
ウェット手袋、歯みがきシート、ウェットティッシュ、コットンボディタオル
質量(g)
約630(ケース/約6500)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×155×61(持ち手部分込み)
保存期間(年)
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54856088
SKK001
84909380
SKK001
水のいらない全身キレイセットb
四国紙販売
1箱
¥
2,498
税込
¥
2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)