Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT CHERRY 静音赤軸 ブラック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54856675 品番FTKP22MPS/B2D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,255 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

PBT樹脂はABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありませんので、より末永くご使用いただけるテンキーパッドです。
高級メカニカルキーボードの新定番としておなじみMajestouchシリーズと同じCherry MXスイッチを採用したテンキーパッドです。
ケース形状やキートップの質感もMajestouchシリーズに合わせました。
ノートPC標準キーボード上のテンキーと連動しないので接続してすぐ使用できます。
通常の数字キーや記号キーの他、「Escキー」「Tabキー」「BackSpaceキー」「00キー」も搭載しているので、表計算ソフトなどでの入力に威力を発揮します。
機能面ではUSB-6キーロールオーバー対応で入力の取りこぼしをシャットアウトし、着脱式ケーブルを採用する事により、機動性と机上での取り回しに配慮しました。
全てにおいてエレガントな真のプロフェッショナル向けのテンキーパッドです。

質量(g)225(ケーブル除く) スイッチCherry MX SILENTスイッチ・Linear 静音タイプスイッチ ケーブル長(m)着脱式microUSBケーブル:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×137×37(スタンド使用時49) 対応機種USBポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコン インターフェースUSB キー方式メカニカル キーストローク(mm)3.7 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする