ラべリアモノラルマイクロホン(全指向性)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54856858 品番ATR3700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

動画制作や配信に適した持ち運び簡単な小型・高音質ラベリアマイクロホン
口元から安定した距離で収音可能なラベリア型マイクロホン
動いても正確な収音ができる全指向性のモノラルタイプ
衣服に取り付け可能なクリップと回転するマイクホルダーにより、口元に向けて収音可能
コードのタッチノイズを軽減するコード取り回し構造
堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与
プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計
新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風邪などの雑音低減に効果を発揮
持ち運びに便利なキャリングポーチ付属

付属品ウインドスクリーン、ホルダークリップ、ポーチ 型式バックエレクトレット・コンデンサー型 質量(g)約1 周波数(Hz)300〜18000 外形寸法(mm)Φ6.4×18 電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2〜5V) コード長さ(m)1.2 感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz) インピーダンス出力:1.4kΩ プラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ 指向性全指向性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする