ステレオマイクロホン(単一指向性)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54856867 品番ATR7500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

デジタルカメラに直接取り付け可能。動画制作や配信に最適なミニフレキシブルマイクロホン
臨場感のある音で収音できる単一指向性のステレオタイプ
屈曲フレキシブル構造により、自由自在に狙いたい方向への収音が可能
マイク回転機構により、さまざまなカメラに対応可能
堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与
プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計
機材が多くてもかさばらない軽量&スリムボディ
新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮
カメラへの装着をサポートするプラグストッパーを付属
持ち運びに便利なキャリングポーチ付属

付属品ウインドスクリーン、プラグストッパー、ポーチ 型式バックエレクトレット・コンデンサー型 質量(g)約12.5 周波数(Hz)300〜15000 外形寸法(mm)Φ13×140 電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2〜5V) 感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz) インピーダンス出力:1.5kΩ プラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ 指向性単一指向性(ステレオ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする