スピードコントローラー ユニオンストレート

(7件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54857198 品番SLBUS4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

エアーを流しながら流量の調整ができます。

適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)-5〜60 ポート数2 使用圧力範囲(MPa)0.08〜1.02 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 用途チューブとチューブの接続(同径)
注意
※規定圧力範囲でご使用ください。
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54857198 SLBUS4 27156666 PSA4 スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ モノタロウ スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ モノタロウ 1個 419 税込461

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54857198
2023-06-03
用途:
エアホースの接続

購入したものは4mmホース用ですが割りとでかいです。ホースの穴以外は6mm用と同じなのでしょうか。尚、本品はスロットルバルブでは無いので方向性があります。小さい方の矢印の方向へのみ調整が可能です。

対象商品:
66572582
2021-02-14
用途:
空圧器具の調整

安価で機械調整部品として丁度良く、在庫もあったので助かりました。

対象商品:
66572582
2021-08-30
用途:
クリーニング機械の純正品の交換
サービス業

メーカー純正品と同等の使用感で、交換した機械の稼働には全く問題無でした。

対象商品:
66572582
2019-09-25
用途:
機械の空圧流量調整

安価で機械調整部品として丁度良く、在庫もあったので助かりました。

対象商品:
66572582
2019-04-03
用途:
手元で風量調整
堀越畳店 様

空気の量を手軽に調整できるスグレモノ、手元でできる事は便利です。

対象商品:
66572582
2018-03-13
用途:
エアーブロー調整
株式会社プログレスファクトリー 様

可変調整がもう少しバリアブルだと良かったです。
価格的にはベストです。

対象商品:
66572598
2019-02-26
用途:
空圧器具の調整
製造業

私の知識不足だと思いますが、この商品はバルブを絞っても流量がゼロになりません。残念ながら完全に止めたいという用途に合わなかったので、単なる継ぎ手として使っています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
1人が参考にしています
2022-07-01

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする