タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 出荷・包装資材
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 袋
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 米袋
【袋のみ】 業務用米袋 無地単袋
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
54857243
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
強靭な多層構造のポリ素材!内面は滑り良好、外面はグリップ力が良好に仕上げました。袋裏面に微細の通気孔処理を施しております。
材質
ポリエチレン(多層フィルム構成)
長さ(mm)
570
幅(mm)
340
色
乳白
容量(kg)
10
厚さ(μm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。