ザップ
ザップの 袋・ラッピング用品
ザップの レジ袋
バイオマスレジ袋 黒無地 フック穴付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
サイズ
L
注文コード
54857636
品番
275725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
バイオマス原料(植物由来原料)を25%配合した、中身の透けない黒の無地袋です。
レジ袋有料対象外商品となり、お客様への無料配布が可能です。
幅(mm)
330
厚さ(mm)
0.025
サイズ
L
高さ(mm)
600
マチ(mm)
130
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54857636
275725
54857627
7572
バイオマスレジ袋 黒無地 フック穴付
ザップ
1セット(1000枚)
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です