ザップ
ザップの 袋・ラッピング用品
ザップの レジ袋
バイオマスレジ袋(黒)柄あり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000枚)
注文コード
54857715
品番
7577
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
バイオマス原料(植物由来原料)を25%配合した、中身の透けない黒の柄入り袋です。
レジ袋有料対象外商品となり、お客様への無料配布が可能です。
サイズ
中
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.02
高さ(mm)
440
マチ(mm)
100