ザップ
ザップの 袋・ラッピング用品
ザップの レジ袋
バイオマスレジ袋(黒)柄あり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000枚)
サイズ
ジャンボ
注文コード
54857733
品番
7579
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
バイオマス原料(植物由来原料)を25%配合した、中身の透けない黒の柄入り袋です。
レジ袋有料対象外商品となり、お客様への無料配布が可能です。
サイズ
ジャンボ
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.025
高さ(mm)
530
マチ(mm)
150