ザップ
ザップの 袋・ラッピング用品
ザップの レジ袋
バイオマス販売袋(黒)柄あり
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000枚)
注文コード
54857785
品番
7584
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
バイオマス原料(植物由来原料)を25%配合した、中身の透けない黒の柄入り袋です。
レジ袋有料対象外商品となり、お客様への無料配布が可能です。マチ無し。
幅(mm)
345
厚さ(mm)
0.04
色
黒
サイズ
ジャンボ
高さ(mm)
460