菊屋
菊屋の 避難用品
菊屋の その他避難用品
ウォーターバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
54858644
品番
K-10298
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
使わない時は折りたたんでコンパクト。
収納場所に困らない、あると便利な簡易タイプ。
用途
注ぎ口がついているので安心。
もちろんキャップ付きで漏れにくい構造。
材質
ポリエチレン・ポリアミド・ポリエチレンフタレート
色
ブルー
区分
新品
質量(g)
約70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×3×32(マチ16)
注意
※注意事項:水以外の用途に使用しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量60以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません