メガネが曇りにくいマスク

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40枚) 注文コード 54858669 品番 JMK200614
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

メッシュ折り返し加工で呼気漏れを大幅カットマスクの内側に二重メッシュの折り返しをつけることで呼気漏れを大幅カット。メガネが曇りにくい構造ぴったり維持するアルミノーズピースノーズピースにアルミを採用ぴったりフィットで呼気の上昇を防ぎます耳が痛くなりにくい。幅広ソフトゴム幅広ソフトゴムで長時間使用でも耳が痛くなりにくい

用途感染予防・ウィルス対策 形状プリーツ型 ホワイト サイズ普通 入数(枚)40 構造3層 寸法(縦×横)(mm)89×178 包装形態個包装 ひもタイプ耳掛け
関連資料:(1.25MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
日常
建設業・工事業

メガネがくもりにくいし、耳も痛くなりにくいので重宝しています。

対象商品:
54858669
2024-12-29
用途:
車の運転
その他業種

車の運転時に眼鏡が曇りにくいので運転に支障が軽減されて、非常に助かってます。

対象商品:
75810849
2022-12-25
用途:
眼鏡を掛けているとき。
有限会社楠木 様

改善はないです 今までのマスクの中でもフイット感と曇りにくさは良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする