セットイメージ

SFWGSG834D セーフウェア サージカルガウン メディコムジャパン 54858687 SFWGSG834D セーフウェア サージカルガウン メディコムジャパン 54858687 SFWGSG834D セーフウェア サージカルガウン メディコムジャパン 54858687 SFWGSG834D セーフウェア サージカルガウン メディコムジャパン 54858687

セーフウェア サージカルガウン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50パック) 注文コード 54858687 品番 SFWGSG834D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

AAMIレベル3適合、高い撥水性能を有するSMSサージカルガウン
吸水性に優れた滅菌タオル2枚入
ワンステップで清潔かつスピーディーな袖通しが可能
防護性と快適さを兼ね備えたエルゴノミックデザイン
4列超音波シール
高い液体防護性
便利な面ファスナー
快適な素材
カラー:ブルー
入り数:50枚/箱(1枚/パック)
ANSI/AAMI PB70 Level3
EOガス滅菌済み
ラテックスフリー
Mサイズ:・着丈:115cm ・身幅:66cm・肩幅:21cm ・袖丈:68.5cm
Lサイズ:・着丈:129cm ・身幅:71cm・肩幅:23cm ・袖丈:70.5cm
XLサイズ:・着丈:139cm ・身幅:76cm・肩幅:26cm ・袖丈:71.5cm

仕様AAMIレベル:3 材質不織布 ブルー サイズL 構造5層 滅菌EOガス滅菌済み
関連資料:(10.42MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする