グローバルエックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード54858730 品番JL101224C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

天然ゴム素材を活かした抜群のグリップ力:あえて塩素処理を行わず、天然ゴム素材特有の優れたグリップ力を活かしました。
着脱スムーズなサラサラ質感:塩素処理加工を施しているので、サラサラとした質感で装着がスムーズ。
手術用手袋と同レベルの厳しい検査基準:手術用手袋と同じレベルのAQL(合格品質水準) G-1:1.5をピンホールの基準とした厳しい検査基準のもとに製造されています。
左右兼用
未滅菌
塩素処理加工(シングル塩素)
滑り止め加工
一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70977000

仕様製造販売届出番号:28B3X00001000060 材質天然ゴム 厚さ(mm)指先:約0.14以上、掌部:約0.13以上 サイズM 全長(cm)約24以上 手の平幅(cm)約9.4 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000060 医薬品医療機器等法一般医療機器
関連資料:(0.69MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする