セーフウェア フェイスシールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード54858775 品番SFWHFS2033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

顔面への飛沫を広範囲で防ぐ。
高い透明度と広い視野を確保した、ラウンドタイプのシールド
顔面への飛沫を広範囲で防ぎ、血液の曝露による感染から保護
薄型軽量(28g)のため、長時間の着用も快適
額との接触部には柔らかいウレタン素材を採用
シールド内側にはAF(曇り止め)機能
眼鏡・マスクの上から装着が可能

サイズフリー(幅:約325mm ・高さ:約225mm・ウレタン部厚み:約43mm) 入数(枚)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする